Startseite

GEWISS - GEWGW62537 PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+N+T 125A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE - GW62537

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62537 PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+N+T 125A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564005785

Artikelnummer

GEWGW62537

Herstellernummer

GW62537

Hersteller

GEW

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

5

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa fissa da parete a 90° stagna, cablaggio a vite. Dotata di contatto pilota.