GEWISS - GEWGW62553 PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 2P 32A 20-25V e 40-50V 401-500HZ - VERDE - 11H - CABLAGGIO A VITE - GW62553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Polzahl - 2
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8011564008762
Artikelnummer
GEWGW62553
Herstellernummer
GW62553
Hersteller
GEW
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Polzahl:
2
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


