Startseite

GEWISS - GEWGW62701H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE - GW62701H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62701H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 15 ST

EAN

8011564799615

Artikelnummer

GEWGW62701H

Herstellernummer

GW62701H

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Gamma di prese e spine IEC 309 HP rispondenti alle Norme internazionali IEC 60309-1 ed IEC 60309-2recepite a livello europeo come EN 60309-1 ed EN 60309-2. Questa gamma amplia l’offerta GEWISS dispine mobili, prese mobili e da incasso per correnti da16 a 125A con gradi di protezione IP44/IP54 e finoa IP66/IP67/IP68/IP69 per assicurare una protezione totale in tutte le possibili applicazioni. Itecnopolimeri e gli spessori utilizzati per le parti in materiale isolante garantiscono una elevata resistenzameccanica ed agli agenti chimici. Gli alveoli e gli spinotti delle prese e spine IEC 309 HP sono di serietrattati superficialmente con nichelatura per assicurare la massima protezione contro la corrosione,l’ossidazione e l’abrasione. Tutte le minuterie metalliche esterne delle prese e spine IEC 309 HP sonorealizzate in acciaio inox (inserti metallici filettati per accoppiamento corpo-impugnatura delle versioni63-125A realizzati in ottone).