GEWISS - GEWGW62711H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 16A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A VITE - GW62711H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
15 ST
EAN
8011564799714
Artikelnummer
GEWGW62711H
Herstellernummer
GW62711H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


