Startseite

GEWISS - GEWGW62741H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 16A >50V >300-500HZ - VERDE - 2H - CABLAGGIO A VITE - GW62741H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 15 ST

EAN

8011564800014

Artikelnummer

GEWGW62741H

Herstellernummer

GW62741H

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.