Startseite

GEWISS - GEWGW62746H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 16A 380V/440V 50HZ/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE - GW62746H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62746H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 16A 380V/440V 50HZ/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 15 ST

EAN

8011564800069

Artikelnummer

GEWGW62746H

Herstellernummer

GW62746H

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 16A 380V/440V 50HZ/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE