Startseite

GEWISS - GEWGW62756H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE - GW62756H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62756H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 15 ST

EAN

8011564800168

Artikelnummer

GEWGW62756H

Herstellernummer

GW62756H

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE