GEWISS - GEWGW62816H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A >50-250V c.c. - GRIGIO - 3H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - grau
Packung
15 ST
EAN
8011564800434
Artikelnummer
GEWGW62816H
Herstellernummer
GW62816H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein