GEWISS - GEWGW62821H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP44/IP54 - 2P+T 32A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün 
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Polzahl - 3 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - grün 
Packung
- 15 ST 
EAN
8011564800489
Artikelnummer
GEWGW62821H
Herstellernummer
GW62821H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
95 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Militärausführung:
nein


