GEWISS - GEWGW62839H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 16A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - grün
Packung
15 ST
EAN
8011564800663
Artikelnummer
GEWGW62839H
Herstellernummer
GW62839H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein


