GEWISS - GEWGW62848H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 2P+T 16A TRASFORMATORE 50/60HZ - GRIGIO - 12H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - grau
Packung
15 ST
EAN
8011564800755
Artikelnummer
GEWGW62848H
Herstellernummer
GW62848H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein



