GEWISS - GEWGW62850H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 2P+T 16A >50-250V c.c. - GRIGIO - 3H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau 
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 3 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - grau 
Packung
- 1 ST 
EAN
8011564800779
Artikelnummer
GEWGW62850H
Herstellernummer
GW62850H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein


