Startseite

GEWISS - GEWGW62864H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 2P+T 32A TRASFORMATORE 50/60HZ - GRIGIO - 12H - CABLAGGIO A VITE

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62864H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 2P+T 32A TRASFORMATORE 50/60HZ - GRIGIO - 12H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 15 ST

EAN

8011564800915

Artikelnummer

GEWGW62864H

Herstellernummer

GW62864H

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

nach Trenntrafo

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

95 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

80 mm

Militärausführung:

nein

Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.