GEWISS - GEWGW62966H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 2P+T 125A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW62966H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8011564829947
Artikelnummer
GEWGW62966H
Herstellernummer
GW62966H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
Bohrlochabstand vertikal:
90 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Militärausführung:
nein


