GEWISS - GEWGW63050H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 63A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW63050H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP66
Polzahl - 5
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8011564829176
Artikelnummer
GEWGW63050H
Herstellernummer
GW63050H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP66
Polzahl:
5
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff


