GEWISS - GEWGW63051H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 63A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW63051H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP66
Polzahl - 3
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8011564829183
Artikelnummer
GEWGW63051H
Herstellernummer
GW63051H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP66
Polzahl:
3
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff


