GEWISS - GEWGW63055H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 63A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW63055H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP66
Polzahl - 5
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8011564829237
Artikelnummer
GEWGW63055H
Herstellernummer
GW63055H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Polzahl:
5
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff


