GEWISS - GEWGW63254H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 63A 346-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8011564969780
Artikelnummer
GEWGW63254H
Herstellernummer
GW63254H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Presa fissa da incasso a 10° HP -IP66/IP67 - 3P+N+T 63A 346-415V 50/60HZ - Rosso -6H - cablaggio a mantello.


