GEWISS - GEWGW63260H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 2P+T 63A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A MANTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - grün
Packung
4 ST
EAN
8011564828933
Artikelnummer
GEWGW63260H
Herstellernummer
GW63260H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
110 mm
Bohrlochabstand horizontal:
80 mm
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Militärausführung:
nein


