GEWISS - GEWGW63267H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 63A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW63267H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Packung
4 ST
EAN
8011564829008
Artikelnummer
GEWGW63267H
Herstellernummer
GW63267H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
110 mm
Bohrlochabstand horizontal:
80 mm
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Militärausführung:
nein


