Startseite

GEWISS - GEWGW63452 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP67 - 3P+T 63A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE - GW63452

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW63452 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP67 - 3P+T 63A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564023840

Artikelnummer

GEWGW63452

Herstellernummer

GW63452

Hersteller

GEW

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa fissa da parete a 10° stagna, cablaggio a vite. Pressacavo PG36. Dotata di contatto pilota.