Startseite

GEWISS - GEWGW64025 MOLTIPLICATORE MOBILE 3 USCITE IP67-SPINA 16A-3 PRESE 3P+T 230V 50/60HZ-BLU-9H - GW64025

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW64025 MOLTIPLICATORE MOBILE 3 USCITE IP67-SPINA 16A-3 PRESE 3P+T 230V 50/60HZ-BLU-9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

  • Handhabung - tragbar

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564007918

Artikelnummer

GEWGW64025

Herstellernummer

GW64025

Hersteller

GEW

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP67

CEE-Steckdose - 16 A:

3x16A xp xxxV

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Militärausführung:

nein

Farbe:

grau

Moltiplicatore stagno a 3 uscite 3P+T 230V 9h, con spina 16A