Startseite

GEWISS - GEWGW64050 MOLTIPLICATORE MOBILE 3 USCITE IP67-2M DI CAVO FLESSIBILE-SPINA 16A-3 PRESE 2P+T 110V 50/60HZ-GIALLO-4H - GW64050

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW64050 MOLTIPLICATORE MOBILE 3 USCITE IP67-2M DI CAVO FLESSIBILE-SPINA 16A-3 PRESE 2P+T 110V 50/60HZ-GIALLO-4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

  • Handhabung - tragbar

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564007963

Artikelnummer

GEWGW64050

Herstellernummer

GW64050

Hersteller

GEW

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP67

CEE-Steckdose - 16 A:

3x16A xp xxxV

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

2 m

Militärausführung:

nein

Farbe:

grau

Serie IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità . I prodotti sono da considerarsi integrativi dell'impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.