GEWISS - GEWGW64056 MOLTIPLICATORE MOBILE 3 USCITE IP67-2M DI CAVO FLESSIBILE-SPINA 16A-3 PRESE 3P+N+T 400V 50/60HZ-ROSSO-6H - GW64056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Handhabung - tragbar
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564007956
Artikelnummer
GEWGW64056
Herstellernummer
GW64056
Hersteller
GEW
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP67
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau


