GEWISS - GEWGW64064 MOLTIPLICATORE ADATTATORE DI CORRENTE IP67-SPINA 3P+N+T 32A 400V ac 50/60HZ-2 PRESE 2P+T 16A 230V ac+1 PRESA 3P+N+T 32A 400V ac - GW64064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Art des Netzanschlusses - CEE 32 A
Handhabung - tragbar
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564024410
Artikelnummer
GEWGW64064
Herstellernummer
GW64064
Hersteller
GEW
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP67
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A xp xxxV
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau


