GEWISS - GEWGW64065 MOLTIPLICATORE ADATTATORE DI CORRENTE IP67-SPINA 3P+N+T 63A 400V ac 50/60HZ-2 PRESE 2P+T 32A 230V ac+1 PRESA 3P+N+T 63A 400V ac - GW64065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Art des Netzanschlusses - CEE 63 A
Handhabung - tragbar
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8011564024427
Artikelnummer
GEWGW64065
Herstellernummer
GW64065
Hersteller
GEW
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Art des Netzanschlusses:
CEE 63 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP67
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A xp xxxV
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau


