Startseite

GEWISS - GEWGW64068 MOLTIPLICATORE MOBILE 3 USCITE IP67-SPINA 32A-3 PRESE 3P+T 400V 50/60HZ-ROSSO-6H - GW64068

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW64068 MOLTIPLICATORE MOBILE 3 USCITE IP67-SPINA 32A-3 PRESE 3P+T 400V 50/60HZ-ROSSO-6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Art des Netzanschlusses - CEE 32 A

  • Handhabung - tragbar

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564024489

Artikelnummer

GEWGW64068

Herstellernummer

GW64068

Hersteller

GEW

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Art des Netzanschlusses:

CEE 32 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP67

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

3x32A xp xxV

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Militärausführung:

nein

Farbe:

grau

Moltiplicatore stagno a 3 uscite 3P+T 400V 6h, con spina 32A