GEWISS - GEWGW64207 ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE - SPINA 3P+N+T 16A 400V ac 50/60HZ - PREDISPOSTA PER 2 MODULI SYSTEM - GW64207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Handhabung - tragbar
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8011564024229
Artikelnummer
GEWGW64207
Herstellernummer
GW64207
Hersteller
GEW
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP20
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A xp xxxV
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau


