GEWISS - GEWGW64208 ADATTATORE DA CIVILE A INDUSTRIALE IP44 - SPINA 2P+T 16A 250V ac S17 50/60HZ - PRESA 2P+T 16A 230V ac - GW64208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter
Geeignet für - CEE 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564024502
Artikelnummer
GEWGW64208
Herstellernummer
GW64208
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckadapter
Geeignet für:
CEE 16 A
Adattatore in plastica per presa di tipo domestico 2P+T 16 A 250 V S17 a presa industriale IEC 309 2P+T 16 A 230 V 50/60 Hz.