GEWISS - GEWGW64209 ADATTATORE DA CIVILE A INDUSTRIALE IP44 - SPINA 2P+T 16A 250V ac 50/60HZ TEDESCO/FRANCESE - PRESA 2P+T 16A 230V ac - GW64209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Handhabung - tragbar
Schutzart (IP) - IP44
CEE-Steckdose - 16 A - 1x16A3p230V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564024496
Artikelnummer
GEWGW64209
Herstellernummer
GW64209
Hersteller
GEW
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A3p230V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau


