Startseite

GEWISS - GEWGW64211 ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE IP44 - SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ - 2 PRESE 2P+T 10/16A BIVALENTI (P17/11) - GW64211

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW64211 ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE IP44 - SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ - 2 PRESE 2P+T 10/16A BIVALENTI (P17/11)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter

  • Geeignet für - CEE 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564024052

Artikelnummer

GEWGW64211

Herstellernummer

GW64211

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckadapter

Geeignet für:

CEE 16 A

Adattatore presa IEC 309 MA 2P+T 16 A 230 V in plastica a n°2 prese per uso civile Bivalente 2P+T 16 A 250 V (P17/11) 50/60 Hz.