Startseite

GEWISS - GEWGW64216 ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE IP44 - SPINA 3P+N+T 16A 400V ac 50/60HZ - 2 PRESE 2P+T 16A BIVALENTI (P17/11) - GW64216

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW64216 ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE IP44 - SPINA 3P+N+T 16A 400V ac 50/60HZ - 2 PRESE 2P+T 16A BIVALENTI (P17/11)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

  • Handhabung - tragbar

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564024298

Artikelnummer

GEWGW64216

Herstellernummer

GW64216

Hersteller

GEW

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Militärausführung:

nein

Farbe:

grau

Adattatore da industriale a civile IP44 - Spina 3P+N+T 16A 400V AC 50/60Hz - 2 prese 2P+T 16A bivalenti (P17/11).