Startseite

GEWISS - GEWGW64221 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44 - 1 USCITA DERIVATA - CABLATO-SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ-2 PRESE 2P+T 16A P17/11 + 1 PRESA 2P+T 16A 230V ac - GW64221

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW64221 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44 - 1 USCITA DERIVATA - CABLATO-SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ-2 PRESE 2P+T 16A P17/11 + 1 PRESA 2P+T 16A 230V ac

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter

  • Geeignet für - CEE 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564024359

Artikelnummer

GEWGW64221

Herstellernummer

GW64221

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckadapter

Geeignet für:

CEE 16 A

Adattatore presa IEC 309 2P+T 16 A 230 V in plastica a n°2 prese per uso civile Bivalenti 2P+T 16 A 250 V (P17/11) 50/60 Hz diametro 4/5 mm.