GEWISS - GEWGW64232 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44-2 USCITE DERIVATE-PREDISPOSTO PER 2+2 MODULI SYSTEM-SPINA 2P+T 16A 230V ac -50/60HZ-1 PRESA 2P+T 16A 230V ac - GW64232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8011564024250
Artikelnummer
GEWGW64232
Herstellernummer
GW64232
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


