Startseite

GEWISS - GEWGW64236 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44 - 2 USCITE DERIVATE -CABLATO-SPINA 3P+N+T 16A 400V ac -50/60HZ-2 PRESE P17/11 + 1 PRESA P30-P17 + 1 PRESA 3P+N+T 16A - GW64236

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW64236 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44 - 2 USCITE DERIVATE -CABLATO-SPINA 3P+N+T 16A 400V ac -50/60HZ-2 PRESE P17/11 + 1 PRESA P30-P17 + 1 PRESA 3P+N+T 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

  • Handhabung - tragbar

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564024519

Artikelnummer

GEWGW64236

Herstellernummer

GW64236

Hersteller

GEW

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP20

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

1

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Militärausführung:

nein

Farbe:

grau

Serie IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità . I prodotti sono da considerarsi integrativi dell'impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.