GEWISS - GEWGW64263 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44 - 2 USCITE DERIVATE -CON CAVO E SPINA CABLATI-SPINA 2P+T 16A S17-2 PRESE P17/11 + 1 PRESA P30-P17 + 1 PRESA 2P+T 16A - GW64263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Handhabung - tragbar
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564024458
Artikelnummer
GEWGW64263
Herstellernummer
GW64263
Hersteller
GEW
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP20
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A3p230V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau


