Startseite

GEWISS - GEWGW64265 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44 - 2 USCITE DERIVATE - PREDISPOSTO PER CAVO E SPINA - 2+2 MODULI SYSTEM+1 PRESA 2P+T 16A 230V ac - GW64265

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW64265 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44 - 2 USCITE DERIVATE - PREDISPOSTO PER CAVO E SPINA - 2+2 MODULI SYSTEM+1 PRESA 2P+T 16A 230V ac

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

  • Handhabung - tragbar

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564024540

Artikelnummer

GEWGW64265

Herstellernummer

GW64265

Hersteller

GEW

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP20

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A3p230V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

4

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Militärausführung:

nein

Farbe:

grau

Serie IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità . I prodotti sono da considerarsi integrativi dell'impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.