GEWISS - GEWGW66006 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+N+T 16A 200-250V - 50/60HZ 9H - IP44 - GW66006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564005884
Artikelnummer
GEWGW66006
Herstellernummer
GW66006
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


