Startseite

GEWISS - GEWGW66014 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+N+T 32A 100-130V - 50/60HZ 4H - IP44 - GW66014

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66014 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+N+T 32A 100-130V - 50/60HZ 4H - IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564006195

Artikelnummer

GEWGW66014

Herstellernummer

GW66014

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Prese fisse orizzonatali con fondo con interruttore di blocco IP44