GEWISS - GEWGW66019 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 32A 380-415V - 50/60HZ 6H - IP44 - GW66019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564006126
Artikelnummer
GEWGW66019
Herstellernummer
GW66019
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Militärausführung:
nein


