GEWISS - GEWGW66020 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+N+T 32A 346-415V - 50/60HZ 6H - IP44 - GW66020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564006133
Artikelnummer
GEWGW66020
Herstellernummer
GW66020
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Militärausführung:
nein


