GEWISS - GEWGW66022 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+N+T 32A 480-500V - 50/60HZ 7H - IP44 - GW66022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Packung
1 ST
EAN
8011564006218
Artikelnummer
GEWGW66022
Herstellernummer
GW66022
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


