GEWISS - GEWGW66026 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 2P+T 16A 200-250V - 50/60HZ 6H CBF - IP44 - GW66026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564005907
Artikelnummer
GEWGW66026
Herstellernummer
GW66026
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
D-Sicherung
Militärausführung:
nein



