GEWISS - GEWGW66029 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 2P+T 16A 380-415V - 50/60HZ 9H CBF - IP44 - GW66029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
1 ST
EAN
8011564005945
Artikelnummer
GEWGW66029
Herstellernummer
GW66029
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
D-Sicherung
Militärausführung:
nein


