Startseite

GEWISS - GEWGW66032 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 16A 480-500V - 50/60HZ 7H CBF - IP44 - GW66032

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66032 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 16A 480-500V - 50/60HZ 7H CBF - IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564005969

Artikelnummer

GEWGW66032

Herstellernummer

GW66032

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

D-Sicherung

Militärausführung:

nein

Prese fisse orizzonatali senza fondo con interruttore di blocco e base portafusibili IP55. FUSIBILI DIAZED E14