Startseite

GEWISS - GEWGW66038 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 32A 200-250V - 50/60HZ 9H CBF - IP44 - GW66038

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66038 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 32A 200-250V - 50/60HZ 9H CBF - IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564006065

Artikelnummer

GEWGW66038

Herstellernummer

GW66038

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

D-Sicherung

Militärausführung:

nein

Prese fisse orizzonatali senza fondo con interruttore di blocco e base portafusibili IP55. FUSIBILI DIAZED E18