GEWISS - GEWGW66054N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - AUTOMATIKA - MT 6KA CURVA C - CON FONDO - 2P+T 16A 200-250V - 50/60HZ 6H - IP67 - GW66054N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564742482
Artikelnummer
GEWGW66054N
Herstellernummer
GW66054N
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
Automat
Militärausführung:
nein


