GEWISS - GEWGW66102 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - SENZA FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 16A 100-130V - 50/60HZ 4H - IP44 - GW66102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
1 ST
EAN
8011564029088
Artikelnummer
GEWGW66102
Herstellernummer
GW66102
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


