GEWISS - GEWGW66110 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - SENZA FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 16A 480-500V - 50/60HZ 7H - IP44 - GW66110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Packung
1 ST
EAN
8011564029163
Artikelnummer
GEWGW66110
Herstellernummer
GW66110
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


