Startseite

GEWISS - GEWGW66113 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - SENZA FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 32A 100-130V - 50/60HZ 4H - IP44 - GW66113

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66113 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - SENZA FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 32A 100-130V - 50/60HZ 4H - IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564029194

Artikelnummer

GEWGW66113

Herstellernummer

GW66113

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Prese fisse orizzonatali senza fondo con interruttore di blocco IP44